Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher 38 cm 40V max. (ohne Akk LM003GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITALM003GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LM003GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment. Viel Power und das abgasfrei und besonders leise. Ein Akku-Rasenmäher mit 40V max. Antrieb für kleine bis mittlere Rasenflächen. Die Schnittbreite beträgt 38 cm und der Grasfangsack fasst 40 Liter. Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus. Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen. Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen. Mit Wet Guard.; Spezifikationen: Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus; LED warnt vor nachlassender Akkukapazität, zu hoher Temperatur und Überlast; XPT/IPX4-kompatibel; Kann platzsparend hochkant gelagert werden; Einfache Bügelhöhenverstellung; Technische Details: Akkusystem XGT; Max. Ausgangsleistung 740 W; Leerlaufdrehzahl 3800 min?¹; Schnittkreis 380 mm; Schnitthöhenverstellung 8; Schnittbreite 38 cm; Ideale Flächenleistung (bis zu) 780 m²; Schnitthöhenverstellung zentral 20 - 75 mm; Durchmesser des Hinterrades 16,5 cm; Durchmesser des Vorderrades 14 cm; Mähen; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 14,9 - 17,3 kg; Produktabmessung (L x B x H) 1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm; Maße gefaltet (LxBxH) 520 x 450 x 880 mm; Bürstenloser Motor; Schallleistungspegel (LWA) 90 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration ? 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,35*
€ 246,97*
€ 4,90*
ab € 257,77*
€ 280,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,58*
€ 281,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 281,68*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,46*
€ 303,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.