Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Nutfräse 701 W PJ7000J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITAPJ7000J
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PJ7000J
EAN/GTIN:
     0088381642071
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse
Nutfräse PJ7000J Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke Sehr handlich und leicht 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags Winkelanschlag-Verriegelung mit nur einem Spannhebel Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90° Inkl. Nutfräser 100 mm Ø Inkl. Staubsack für sauberes Arbeiten Mit Spindelarretierung Leistungsaufnahme 701 W Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 Fräser 100 x 4 x 22 mm max. Schnitttiefe 20 mm Gewicht 2,5 kg Lieferumfang: MAKPAC Größe 3, Nutfräser, Winkelanschlag, Staubsack, Stirnlochschlüssel Fabrikat: Makita
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 206,78*
€ 242,84*
€ 4,90*
ab € 223,08*
€ 256,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,62*
€ 257,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 259,69*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 263,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
194722-3
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.