Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITASKR200Z Herst.-Nr.: SKR200Z EAN/GTIN: 0088381634953 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser SKR200Z Variable Rotationsgeschwindigkeit Gleichzeitiges Vermessen von horizontalen und vertikalen Abständen Selbstnivellierend in Schräglage +/- 6° Inkl. Fernbedienung und Empfänger zur Erhöhung der Reichweite bis zu 200 m Mit Instrumentenalarm-Modus zur Verhinderung von Fehlmessungen Lasertyp 635 nm Messbereich Rotation mit Empfänger bis 200 m Messbereich statisch bis 30 m Nivelliergenauigkeit +/1 mm / 10 m Nivellierbereich +/- 6° Rotationsgeschwindigkeit 0, 300, 450, 600 min-1 Stromversorgung 2 x LR20 1,5 V Arbeitsdauer ca. 60 Std. Stativanschluß 5/8 Gewicht 1,6 kg Lieferumfang: Transportkoffer, Fernbedienung, Empfänger und Halter, Wandhalter, Zieltafel, Laserbrille Fabrikat: Makita |
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 563,37* | € 599,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,89* | € 599,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 568,59* | € 605,06* | | | | Lager 245 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,43* | € 618,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 583,74* | € 618,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|