Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     2462-4049645087133
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645087133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
89 mm
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
49 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
70
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,365 bar
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,610 kg/m
Ø-Innen:
80 mm
Unterdruck:
0,105 bar
Ø-Außen:
89 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,751*
€ 15,681*
7 Tage
280
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 19,48*
2 Tage
330
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 19,70*
2 Tage
330
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 19,76*
Lager 2462
27
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 137,17*
€ 162,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,12*
€ 192,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,51*
€ 191,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,20*
€ 179,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,11*
€ 173,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 141,57*
€ 168,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 137,17*
€ 163,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 13,717* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.