Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; METAL HOSE 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     2462-4049645214706
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645214706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Gewicht:
1,170 kg/m
Ø-Außen:
76 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Biegeradius:
205 mm
Ø-Innen:
70 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,237*
€ 23,80*
6 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 24,38*
€ 27,17*
Lager 2462
30
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 28,34*
€ 31,44*
4 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 33,51*
4 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 28,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 314,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.