Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:2,5m; METAL HOSE 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     2462-4049645215222
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0080-0000-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645215222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
230 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Ø-Außen:
86 mm
Ø-Innen:
80 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Gewicht:
1,330 kg/m
Länge_m:
2,5 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,55*
€ 78,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 78,92*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,48*
€ 89,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 93,65*
Lager 2462
1
€ 9,80*
ab € 84,13*
€ 102,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 42,065* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.