Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645239235
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0100-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645239235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
114 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Gewicht:
1,030 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Länge_m:
10 m
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,300 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,309*
€ 45,469*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,457*
€ 45,68*
Lager 2462
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 42,645*
€ 46,695*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 51,53*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 52,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,695*
€ 55,56705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,175*
€ 54,94825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,515*
€ 52,97285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,725*
€ 52,03275
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,645*
€ 50,74755
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 42,645* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 466,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.