Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 65mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 65mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 65mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 65mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645257390
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0065-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 kg/m
Unterdruck:
0,200 bar
Ø-Innen:
65 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
77 mm
Biegeradius:
22 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,420 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 10,03334*
€ 12,74334*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,85667*
€ 13,83667*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,165*
€ 15,445*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 15,87*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 12,70*
€ 15,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 12,74334*
€ 15,16457
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,38334*
€ 14,73617
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,60334*
€ 13,80797
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,03334*
€ 11,93967
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 76,46004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.