Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645278562
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0250-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645278562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,080 bar
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Länge_m:
2,5 m
Temp. max. Celsius:
300
Unterdruck:
0,025 bar
Gewicht:
1,640 kg/m
Ø-Innen:
250 mm
Ø-Außen:
264 mm
Biegeradius:
125 mm
Marke:
CP
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 447,68*
€ 506,46*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 524,18*
€ 590,52*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 586,10*
€ 661,10*
10 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 621,42*
€ 697,03*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 590,52*
€ 702,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 588,45*
€ 700,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 563,33*
€ 670,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 547,13*
€ 651,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 524,18*
€ 623,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 262,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.