Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 100mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280091
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,210 bar
Unterdruck:
0,100 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Biegeradius:
28 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
112 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Box
€ 9,80*
ab € 13,09667*
€ 17,23667*
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,68667*
€ 18,04667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 15,96167*
€ 20,40167*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 5,45*
ab € 16,51*
€ 20,99*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 21,08*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 17,23667*
€ 20,51164
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,06667*
€ 19,11934
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,47667*
€ 18,41724
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,09667*
€ 15,58504
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 13,09667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 103,42002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.