Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280183
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
120 mm
Biegeradius:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
132 mm
Gewicht:
0,63 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,190 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 100,00*
€ 124,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 150,94*
9 Tage
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 128,30*
€ 156,95*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,26*
€ 147,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,61*
€ 147,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,24*
€ 141,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,56*
€ 137,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,00*
€ 119,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 16,66667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.