Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 125mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 125mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 125mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 125mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280190
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,66 kg/m
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
125 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,070 bar
Überdruck:
0,185 bar
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
34 mm
Ø-Außen:
137 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,72334*
€ 24,00334*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 19,30334*
€ 26,14334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,49334*
€ 29,16334*
9 Tage
5
3
pro Meter
€ 5,45*
ab € 22,16*
€ 30,08*
10 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 24,00334*
€ 28,56397
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,28334*
€ 26,51717
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,62334*
€ 25,73177
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,16334*
€ 23,99437
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,72334*
€ 21,09077
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 72,01002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.