Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280251
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
152 mm
Länge_m:
3 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
36 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
0,73 kg/m
Unterdruck:
0,050 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Ø-Innen:
140 mm
Temp. max. Celsius:
110
Marke:
CP
Überdruck:
0,175 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
€ 9,80*
ab € 19,79334*
€ 26,88334*
11 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 21,36334*
€ 29,03334*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 24,04667*
€ 32,32667*
9 Tage
5
3
€ 5,45*
ab € 24,96*
€ 33,30*
7 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 24,11*
€ 33,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 26,88334*
€ 31,99117
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,88334*
€ 29,61117
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,76334*
€ 28,27837
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,75334*
€ 27,07647
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,79334*
€ 23,55407
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 80,65002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.