Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280268
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
36 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Ø-Innen:
140 mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,175 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
0,73 kg/m
Ø-Außen:
152 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 118,32*
€ 146,00*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 177,28*
9 Tage
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 150,16*
€ 184,63*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,00*
€ 173,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,16*
€ 172,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 140,71*
€ 167,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 133,71*
€ 159,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,32*
€ 140,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 19,72* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.