Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280534
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0180-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
CP
Gewicht:
0,93 kg/m
Ø-Außen:
192 mm
Ø-Innen:
180 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
44 mm
Länge_m:
3 m
Medium:
Gas | Staub
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
3
€ 7,99*
ab € 30,77334*
€ 41,62334*
Lager 2462
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 71,01*
€ 89,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 107,45*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,80*
€ 106,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,09*
€ 104,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,52*
€ 101,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,93*
€ 98,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,78*
€ 92,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.