Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280558
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0180-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
44 mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
0,93 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
180 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
192 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,51667*
€ 28,99667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 23,69834*
€ 29,19834*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 35,55*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 36,36*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 36,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 29,19834*
€ 34,74602
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,28834*
€ 33,66312
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,92834*
€ 32,04472
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,69834*
€ 28,20102
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 175,19004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.