Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280572
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,105 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Außen:
212 mm
Gewicht:
0,80 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
3
€ 7,99*
ab € 34,30*
€ 45,97*
Lager 2462
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 78,53*
€ 98,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 119,47*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,74*
€ 117,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,52*
€ 116,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,71*
€ 112,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,02*
€ 109,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,99*
€ 99,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 78,53*
€ 93,45
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.