Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280596
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,105 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,80 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
212 mm
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 157,74*
€ 192,58*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 233,70*
8 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 201,71*
€ 245,46*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,58*
€ 229,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,19*
€ 227,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 183,78*
€ 218,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 167,72*
€ 199,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,74*
€ 187,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 26,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.