Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280770
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Biegeradius:
68 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
312 mm
Ø-Innen:
300 mm
Gewicht:
1,17 kg/m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
3
€ 7,99*
ab € 49,03334*
€ 63,30334*
Lager 2462
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 116,08*
€ 142,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,06*
€ 173,37*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,65*
€ 169,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,84*
€ 168,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,43*
€ 162,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,87*
€ 154,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 120,38*
€ 143,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 116,08*
€ 138,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.