Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 400mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 400mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 400mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 400mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645281029
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0400-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Gewicht:
1,55 kg/m
Ø-Außen:
412 mm
Ø-Innen:
400 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
88 mm
Überdruck:
0,045 bar
Länge_m:
3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 61,16334*
€ 76,71334*
Lager 2462
nicht lagernd
3
€ 9,80*
ab € 63,12667*
€ 78,70667*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 76,90334*
€ 94,99334*
8 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 96,72*
9 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 97,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 78,70667*
€ 93,66094
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,34667*
€ 89,66254
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,54667*
€ 85,14054
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,12667*
€ 75,12074
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 236,12001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.