Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372277
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0170-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,940 kg/m
Unterdruck:
0,035 bar
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,130 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
170 mm
Biegeradius:
45 mm
Ø-Außen:
182 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 61,99667*
€ 75,10667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Box
€ 9,80*
ab € 64,07667*
€ 77,32667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 93,71*
3 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 95,34*
3 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 95,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 77,32667*
€ 92,01874
pro Box
ab 6 Boxen
€ 76,56667*
€ 91,11434
pro Box
ab 15 Boxen
€ 72,58667*
€ 86,37814
pro Box
ab 30 Boxen
€ 69,05667*
€ 82,17744
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 64,07667*
€ 76,25124
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 64,07667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 231,98001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.