Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage TIG-Schweißanlage 5-200 A gasg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152160
EAN/GTIN:
     4015448914761
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
tig schweißgerät
Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display · einstellbare Schweißkurve · MMA-ModusWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 500mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz· Gewicht: 9,7kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP21 S· Stromart: AC· Ausführung: TIG-Schweißanlage· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 145A· Höhe: 280mm· Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Absicherung: 16A· Pulsen: 0,5-200Hz· Leistungsaufnahme: 4,5kVA· Leerlaufspannung: 66,5V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
90
Frei Haus
ab € 517,60*
€ 565,95*
4 Tage
90
€ 6,90*
ab € 566,45*
€ 609,52*
3 Tage
81
Frei Haus
ab € 612,86*
€ 644,44*
6 Tage
90
Frei Haus
ab € 597,06*
€ 649,22*
Lager 2478
90
Frei Haus
ab € 733,05*
€ 769,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,41*
€ 915,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,89*
€ 904,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,88*
€ 904,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 747,16*
€ 889,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,21*
€ 878,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 738,20*
€ 878,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,05*
€ 872,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 21,57*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,63*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,66*
Zubehör
ABICOR BINZEL
300.0087.1
ab € 143,42*
Zubehör
ABICOR BINZEL
7S3SH086980063E05
ab € 184,62*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG21611
ab € 3,844*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22411
ab € 3,54*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22011
ab € 3,692*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG23011
ab € 3,56*
Zubehör
ABICOR BINZEL
712.2152
ab € 8,01*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
ab € 10,36*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P524175
ab € 20,78*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.