| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-171000152161 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152161 EAN/GTIN: 4015448914778 |
| |
|
| | |
| Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · Balance einstellbar · genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall · Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang · Wechselstrom-Quadratwelle · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve · Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 mWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 190mm· Länge: 580mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz· Gewicht: 15,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP21 S· Stromart: AC· Ausführung: TIC-Schweißanl· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 155A· Höhe: 350mm· Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Absicherung: 16A· Pulsen: 0,5-999Hz· Leistungsaufnahme: 5kVA· Leerlaufspannung: 75,6V Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät hf zündung, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen |
| | |
| |