Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163 m.Zub.10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152799
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     036635
EAN/GTIN:
     3154020036635
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · mit digitaler Bedienführung · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF) · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: stabilisiert den LichtbogenANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der ElektrodeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 134mm· Länge: 250mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 3,7kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 190mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 10A· Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 238,76*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,78*
€ 238,77*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 198,78*
€ 240,24*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 202,29*
€ 241,42*
Lager 2478
17
Frei Haus
ab € 206,83*
€ 242,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,42*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,93*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 21,95*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,06*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,36*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,99*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.