Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4932399595 Herst.-Nr.: 4932399595 EAN/GTIN: 4002395362455 |
| |
|
| | |
| Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet. Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze. Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl. Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5324* | € 0,6832* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,5304* | € 0,7704* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,59* | € 10,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,15* | € 11,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,29* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|