Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 31, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4402-81-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462000490
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1170 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > AWA > Typ AWA > Awa 31
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.924,94*
€ 2.031,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.919,81*
€ 2.031,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.128,06*
€ 2.240,59*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.353,08*
€ 2.458,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,73*
€ 2.551,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.551,30*
€ 3.036,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,75*
€ 2.981,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.355,60*
€ 2.803,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.313,18*
€ 2.752,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.261,57*
€ 2.691,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,56*
€ 2.673,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.235,56*
€ 2.660,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,73*
€ 2.653,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.