Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 31, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4402-81-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462041257
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1170 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > AWA > Typ AWA > Awa 31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.222,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,54*
€ 3.161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,98*
€ 3.092,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.443,24*
€ 2.907,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,60*
€ 2.807,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.306,95*
€ 2.745,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,73*
€ 2.695,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.253,64*
€ 2.681,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,13*
€ 2.644,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.