Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box SL 150, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4422-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462010819
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

  • Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech
  • Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Stabile Stapelecken mit Kranösen
  • Abschließbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > SL > Typ SL > Sl 150
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,66*
€ 1.021,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,90*
€ 1.021,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,90*
€ 1.024,69*
€ 4,95*
ab € 949,66*
€ 1.056,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,78*
€ 1.106,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,69*
€ 1.219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,20*
€ 1.212,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,18*
€ 1.141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,52*
€ 1.104,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 908,19*
€ 1.080,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,65*
€ 1.051,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 879,40*
€ 1.046,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,90*
€ 999,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.