Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box SL 150, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4422-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036314
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

  • Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech
  • Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Stabile Stapelecken mit Kranösen
  • Abschließbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > SL > Typ SL > Sl 150
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,34*
€ 1.017,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,52*
€ 1.017,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,28*
€ 1.020,66*
18 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 951,77*
€ 1.052,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,64*
€ 1.102,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,66*
€ 1.214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,21*
€ 1.208,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,42*
€ 1.136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,71*
€ 1.101,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 905,44*
€ 1.077,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,80*
€ 1.049,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 877,56*
€ 1.044,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,28*
€ 1.003,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.