Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand LPW 60-1, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto Detail mit Zubehör
Produktfoto Detail mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4447-55-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-55-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462061040
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60-l-Fässern

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Feuerverzinkte Schiebegriffe
  • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
60 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
67 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > LPW > Typ LPW > Lpw 60-1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,46*
€ 501,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,18*
€ 581,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,15*
€ 598,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,77*
€ 600,84*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 534,33*
€ 606,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,84*
€ 715,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,63*
€ 611,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.