Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 510
EAN/GTIN:
     3165140416283
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Schrauberbit-Set Pocket. 10-teilig. Für praktisch jede Aufgabe bestens gerüstet: Schrauberbits, untergebracht im handlichen Pocket-Schraubendreher für unterschiedliche Schraub- und Montagearbeiten. Qualitativ hochwertige Schrauberbits zum Eindrehen der gängigsten Schrauben mit Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und Torxkopf. Der handliche Pocket-Schraubendreher hilft an Stellen, an denen Elektroschrauber und normale Schraubendreher zu groß sind. Schrauberbits praktisch untergebracht im Werkzeuggriff. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 9 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1 / 2, PZ 1 / 2 / 3, HEX 4 / 5, T 20 / 25, 1 Handschraubendreher.
Weitere Informationen:
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
50 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 120 x 50
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 7,83*
8 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,25*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 8,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,41*
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.