Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-33195 Herst.-Nr.: 33195 EAN/GTIN: 4250692914116 |
| |
|
| | |
| ideales, rückenschonendes Abkommissionieren von drei Seiten, für Paletten 1200 x 800 mm, Längseinlagerung, für den Einsatz am Boden und auf Traversen, mit Sicherheitsverriegelung für den Einsatz auf Traversen, erlaubt müheloses Herausziehen von Paletten aus dem Regal, solide Stahlkonstruktion mit leicht laufenden, abgedichteten Kugellagern, für Regaltiefe 1100 mm, Farbe RAL 5010 Enzianblau, Bodenauszug mit 700 mm hohem Griff, inklusive Befestigungsmaterial zur Verdübelung am Boden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,49* | € 654,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,88* | € 654,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,53* | € 657,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,41* | € 811,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,56* | € 860,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|