| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-C0595-0066 Herst.-Nr.: C0595-0066 EAN/GTIN: 4250692907071 |
| |
|
| | |
| , Feldlast: 9175 kgaus verzinktem Bandstahl höchster Güte, Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm, bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben, werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten, 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 276,81* | € 332,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 276,58* | € 332,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,84* | € 333,85* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,32* | € 335,02* | | | | | | 67 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,40* | € 340,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|