Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 2200 mm, Farbe anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 2200 mm, Farbe anthrazitgrau
Bisley Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 2200 mm, Farbe anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-C22334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     C22334
EAN/GTIN:
     5020073992878
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
BISLEY Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 2200 mm, Farbe anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
7 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
334 anthrazitgrau
... > Bisley > Desking > Varia
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 203,53*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 172,48*
€ 213,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 235,24*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 244,28*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 245,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.