Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 2000 mm, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußraumblende CITO
Fußraumblende CITO
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-S20355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S20355
EAN/GTIN:
     5020073992748
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
BISLEY Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 2000 mm, Farbe silber
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
6 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
32 mm
Farbe:
355 silber
... > Bisley > Desking > Varia
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Sichtblende
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 217,54*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 218,16*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 185,63*
€ 229,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 253,21*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 264,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.