Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-2040-00|S10165
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2040-00|S10165
EAN/GTIN:
     4050646132661
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung
durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache
Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt
mit 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank stahl, schiebetürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,48*
€ 638,90*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 533,86*
€ 639,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 560,37*
€ 646,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,57*
€ 677,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,77*
€ 1.001,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,98*
€ 1.192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,68*
€ 1.187,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 948,74*
€ 1.129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,43*
€ 1.067,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,25*
€ 1.037,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 868,80*
€ 1.033,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,77*
€ 993,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.