| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711619-48020-1204EB|S10012 Herst.-Nr.: 48020-1204EB|S10012 EAN/GTIN: 4066681307025 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladfunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit 2 Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 1 | Anzahl Fächer: | 4 | Abteilbreite: | 400 | Anschlag Front: | DIN rechts | Anschlag Front 2: | rechts angeschlagen | Anschlagsart Front: | einschlagend | Aufhängung Front: | Drehbolzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 745,72* | € 848,63* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,24* | € 1.206,27* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,39* | € 1.211,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|