| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711619-48020-1204EB|S10019 Herst.-Nr.: 48020-1204EB|S10019 EAN/GTIN: 4066681307094 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladfunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 4 PIN-Code-Schlösser WF1904, 4 stelliger User-Code, Mastercodefunktion und Service-Zylinder zur Notöffnung, Farbe: Schwarz, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit 2 Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb
Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 1 | Anzahl Fächer: | 4 | Abteilbreite: | 400 | Anschlag Front: | DIN rechts | Anschlag Front 2: | rechts angeschlagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind |
| | |
| |