Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, 4 Fächer, H1800B420T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, 4 Fächer, H1800B420T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48020-1204EB|S10022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-1204EB|S10022
EAN/GTIN:
     4066681307124
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
c+p akku-ladeschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladfunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem
Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen
Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 4 PIN-Code-Schlösser WF1904, 4
stelliger User-Code, Mastercodefunktion und Service-Zylinder zur Notöffnung, Farbe: Schwarz, 1 Elektrifizierung, bestehend
aus Steckdosenleiste mit 2 Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung,
Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.039,16*
€ 1.153,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,61*
€ 1.538,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,75*
€ 1.545,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,50*
€ 1.839,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,79*
€ 1.804,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.469,32*
€ 1.748,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,58*
€ 1.689,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.403,52*
€ 1.670,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,27*
€ 1.634,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.369,89*
€ 1.630,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,75*
€ 1.601,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.