Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6434V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-6434V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6434V
EAN/GTIN:
     4017976434001
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 999,72*
€ 1.079,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,00*
€ 1.100,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,60*
€ 1.100,55*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.047,48*
€ 1.126,05*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 1.048,17*
€ 1.131,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,23*
€ 1.346,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,34*
€ 1.317,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.107,33*
€ 1.317,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,20*
€ 1.272,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.069,19*
€ 1.272,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,48*
€ 1.257,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,17*
€ 1.247,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.