Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - Akku Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-71293761000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293761000
EAN/GTIN:
     4014586895307
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Auf einen Blick
•Unser bester oszillierender Akku-MultiMaster für den Kfz-Bereich.

Produktstärken
•Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
•18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
•Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
•1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
•Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
•QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
Weitere Informationen:
Amplitude:
2 x 1,7°
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere, FEIN Oszillierer - Akku Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 266,69*
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 266,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,82*
€ 266,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,19*
€ 272,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,27*
€ 288,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.