Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93220028 2K-VDE-Kabelmesser Klingenlänge 45mm 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301415
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301415
EAN/GTIN:
     4060833014151
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Mit stabiler, gerader Klinge, Gerade Schneide, Mit Schutzkappe, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,143 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Ausführung:
VDE-isoliert nach DIN EN 60900, mit Schutzkappe
Norm:
DIN EN 60900
Klingenlänge:
45 mm
Griffmaterial:
gerader Klinge
Einklappbar:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,73*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 15,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,81*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,18*
Lager 2478
164
5
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.