Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93210000 Profi-Cuttermesser 6 Klingen Mehr-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301598
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301598
EAN/GTIN:
     4060833015981
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mehrkomponentengriff, Gehäuse aus Aluminium, Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge, Einhandbedienung, Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen im Magazin, Mit Klingenmagazin, Robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,31 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Mit Klingenmagazin, für Rechts- und Linkshänder geeignet
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Einklappbar:
Nein
Ersatzklinge:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 16,47*
1
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 17,08*
11 Tage
100
1
€ 7,60*
ab € 12,05*
€ 17,16*
Lager 2478
222
5
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 17,34*
1
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3301599
ab € 4,73*
Sonstiges
Gedore
3301600
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.