Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Spannriegel, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-116.1-SK6-A2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     116.1-SK6-A2
EAN/GTIN:
     4045525852570
Suchbegriffe:
Drehspannriegel
drehspannriegel ganter
Dreh-Spannriegel GN 116.1 zeichnen sich durch einen großen Klemmbereich (Verfahrweg) von 12 mm aus. Dabei decken die 5 Riegel A1 bis A5 einen Klemmbereich von 4 bis 46 mm mit breiter Überdeckung ab. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände können dadurch große Schließhübe z.B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden.

Bei dem zulässigen Anzugsdrehmoment von 2 Nm für die Spannschraube, wird am Riegel eine Schließkraft von ca. 300 N erreicht.
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,37*
€ 16,34*
12 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 16,80*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,23*
€ 16,82*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 17,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,80*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,38*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,16*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.