Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-350.5-25-6,6-40-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.5-25-6,6-40-ST
EAN/GTIN:
     4045525866522
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.

Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Weitere Suchbegriffe: Ausgleich Elemente hohe Ausführung, Ausgleichselemente, Ausgleichselemente verzinkt, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 48,19*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,24*
€ 48,67*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 50,77*
5 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 51,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,16*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,03*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,37*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.