Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Nivellierelement
>
Artikel
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-350.5-80-33-105-ST
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
350.5-80-33-105-ST
EAN/GTIN:
4045525866805
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.
Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Sch
>
Ausgleich-Elemente
>
GN 350.5 Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit
Weitere Suchbegriffe:
Ausgleich Elemente hohe Ausführung
,
Ausgleichselemente
,
Ausgleichselemente verzinkt
,
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,48*
€ 155,25*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 155,92*
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,51*
€ 159,72*
Lager 8670
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 167,16*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 168,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, Stahl (GN 350.2-25-6,6-35-ST)
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,37*
Ähnlich
Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl (GN 350-25-6,6-A-ST)
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,11*
Ähnlich
Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung, Stahl (GN 350.1-25-6,6-A-ST)
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakenschlüssel, Stahl (DIN 1810-A16-20)
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
Ähnlich
Kugelausgleich-Scheiben, Stahl (GN 350.3-25-ST)
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen