| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712589-580-M12-NI Herst.-Nr.: 580-M12-NI EAN/GTIN: 4045525438811 |
| |
|
| | |
| Folgende Anwendungsrichtlinien für Edelstahl-Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten:
Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes und der Werkstoff der Schraube muss der Belastbarkeit der Ringmutter genügen.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringschraube beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M30, M36, M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, Stahlkette, ringschraube m12 din 580, din 580, din 580 m12, Anschlagmittel, Anschlagpunkt, Anschlagpunkte, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,95* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,50* | € 9,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,48* | € 9,39* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,07* | € 9,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|