Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, elektronisch, mit Funk-Datenübertragung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-9153-2-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9153-2-OR
EAN/GTIN:
     4045525534780
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Elektronische Stellungsanzeiger GN 9153 mit Funk-Datenübertragung eignen sich besonders bei häufigen Formatverstellungen und sind einfach und schnell zu montieren. Sie sind durch Funkfrequenz mit der Kontrolleinheit GN 9150 verbunden und bilden so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung.

Kontrolleinheiten GN 9150 werden zur Funktion des Systems benötigt. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Stellungsanzeiger und Maschinensteuerung. Über die Maschinensteuerung wird der Kontrolleinheit ein Soll-Positionswert vorgegeben und mittels Funk an die Stellungsanzeiger übertragen. Die Stellungsanzeiger melden wiederum ihren aktuellen Ist-Positionswert an die Kontrolleinheit zurück.

In Kombination mit der Maschinensteuerung kann so sichergestellt werden, dass bei einer falsch eingestellten Position am Stellungsanzeiger der Produktionszyklus nicht startet, wodurch Fehler im Produktionsablauf vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Kennziffer:
2, Schutzart IP 67
Farbe:
OR
RoHS:
Ja
Gewicht:
,141 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, Bedienelemente, Funkstellungsanzeiger, Funk-Stellungsanzeiger, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Stellungsanzeiger mit Funk-Datenübertragung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 263,69*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 264,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,13*
€ 269,09*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 279,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 290,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
957-22-B10-B
€ 10,65*
Ähnlich
Otto Ganter
9053.6-48-B12
€ 19,89*
Ähnlich
Otto Ganter
9150-1
€ 667,81*
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20-NI
€ 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20
€ 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 47,25*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 140,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.