Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-927.5-101-M10-35-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     927.5-101-M10-35-B
EAN/GTIN:
     4045525856783
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel ganter
exzenterhebel
Edelstahl-Exzenterspanner GN 927.5 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie, anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist.

Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.

Mit Edelstahl-Exzenterspanner GN 927.5 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.

Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Edelstahl Exzenterspanner, Exzenterspanner, Exzenterspanner CAD, Jakob Exzenterspanner, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Spanner Edelstahl, Spanner mit Edelstahlschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 20,42*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,12*
€ 20,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 20,95*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 21,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
927.4-44-M4-12-A-B
ab € 7,74*
Ähnlich
Otto Ganter
927.5-44-M4-A
ab € 7,90*
Ähnlich
Otto Ganter
927.3-44-M4-12-A
ab € 7,57*
Ähnlich
Otto Ganter
927.7-44-M4-12-A
ab € 12,26*
Ähnlich
Otto Ganter
926.1-63-M6-25-A
ab € 6,20*
Ähnlich
Otto Ganter
926-63-M6-25-A
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
927-44-M4-12-A-B
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.