Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel 2780-1 ∙ 14.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2780-1
2780-1
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2780-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2780-1
EAN/GTIN:
     4000896082858
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Anwendung:
Betätigen von Stoßdämpfer-Verschraubungen (obere Zapfenverschraubung)
an MERCEDES-BENZ Typ 203 (C-Klasse Bj. 2000 →)

  • Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite = Zapfenbreite
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 14.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Zapfenschlüssel, schlitz-schraubendreher, Engländer, Klauenschlüssel, Stirnlochschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 13,35*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 13,45*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 14,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,59*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.